| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 5792 Herst.-Nr.: 0602 5792 EAN/GTIN: 4029547004445 |
| |
|
| | |
| Die Messspitze mit TE Stecker Typ K ist besonders biegsam und ideal für schnelle Temperaturmessungen. - 1 x Tauch-Messspitze mit TE Stecker Typ K. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 0 m | Länge der Sonde: | 500 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, testo eintauchfühler, tauchfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch-Messspitze, Messspitze, Fühler, Zubehör |
| | |
| |