Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 835-H1 - Infrarotthermometer mit Feuchtemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 835-H1Infrarotthermometer mit Feuchtemessung
testo 835-H1Infrarotthermometer mit Feuchtemessung
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8353
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8353
EAN/GTIN:
     4029547011948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Temperatur und Feuchte an Wänden messen, Klima- und Lüftungsanlagen kontrollieren, Industriesysteme warten sowie Qualität in Produktionsprozessen gewährleisten: Das Infrarotthermometer testo 835-H1 mit Feuchtemessung ist der ideale Allrounder für Handwerk und Industrie.Das leistet das Infrarotthermometer mit Feuchtemessung testo 835-H1Messen Sie Oberflächentemperatur, relative Feuchte und prüfen Sie den Taupunkt sowie die OberflächenfeuchteErkennen Sie Schimmelgefahr an Bausubstanzen rechtzeitigMessen Sie kleine, bewegliche oder schwer zugängliche Objekte präzise und sicherProfitieren Sie von modernster Technik und einfacher Handhabung4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich genau an und verhindert so Falschmessungen50:1-Optik: Auch auf große Entfernung erhalten Sie in der Oberflächen-Temperaturmessung noch erstklassige Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck)Einstellbarer Emissionsgrad: viele unterschiedliche Oberflächen messbarEingang für Temperaturfühler: zusätzlich Kontaktmessung bei Materialien mit niedrigen Emissionsgraden möglich – einfach einen optional erhältlichen Temperaturfühler anschließenAutomatische Ermittlung des Emissionsgrads durch optional anschließbaren TemperaturfühlerKomfortable Menüführung durch Icons und JoystickLegen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 MesswerteDefinieren Sie freie Alarmgrenzwerte, akustischer und optischer AlarmAnzeige von Min-/Max-Werten und beleuchtetes Display
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
true
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
true
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Infrarot Thermometer, Infrarotthermometer, Laser Thermometer, Feuchtemessung, Feuchte Messgerät, Feuchte messen, Oberflächenfeuchte, Oberflächenfeuchte Messgerät, Oberflächenfeuchte messen, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 271,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,27*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 52,84*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 110,70*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,94*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,09*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,76*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,40*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.