Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Infrarot-Thermometer, 0560 8353, testo 835-H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Infrarot-Thermometer, 0560 8353, testo 835-H1
Testo Infrarot-Thermometer, 0560 8353, testo 835-H1
Artikel-Nr.:
     4502-21K8617
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8353
EAN/GTIN:
     4029547011948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Lieferung inkl. Batterien und Werkskalibrierschein, Infrarot-Temperaturmessgeräte mit Feuchtemodul Typ Testo 835-H1. Mit 4-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 50 zu 1 Optik, Feuchtemodul, integrierter Emissionsgradmessung, Alarmfunktion; Messbereich: –30 bis +600 °C, 0 bis 100 % rF, Auflösung: 0,1 °C, Spektralbereich: 8 bis 14 µm, Emissionsfaktor: 0,1 bis 1,0 (einstellbar), Betriebstemperatur: –20 bis +50 °C, Maße: 193 x 166 x 63 mm. Gewicht: 514 g. Batterien und Werkskalibrierschein werden mitgeliefert. Typ: 0560 8353, Temperaturmessgerät, Testo 835-H1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.64 kg
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
50:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
600 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
30 ms
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 317,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 278,83*
€ 317,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 298,44*
€ 338,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,12*
€ 349,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,20*
€ 352,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 298,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,82*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 52,80*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 111,06*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,96*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,21*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,52*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,79*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.