Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 835-H1 Infrarot-Thermometer mit Feuchtemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05608353
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8353
EAN/GTIN:
     4029547011948
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Infrarot-Thermometer mit 4-Punkt Lasermarkierung Modell testo 835-H1

Anwendung
Ideal geeignet zur schnellen und berührungslosen Temperatur-/ Feuchte- und Taupunkt-Messung. Ideal auch für kleine, bewegliche oder schwer zugängliche Objekte.

Ausführung
• übersichtliches, beleuchtetes Digital-Display
• komfortable Einhandbedienung dank ergonomischem Pistolendesign
• Emissionsgrad-Bestimmung über integrierte Emissionsgradtabelle bzw. durch externen TE-Fühler Typ K
• bis zu 200 Messwerte speicherbar, Auswertung mit Software EasyClimate (kostenloser Download)
• 50:1-Optik für präzise Messungen auf großer Distanz (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck)

Lieferung
Messgerär inklusive Messdatenverwaltung, PC-Software, Batterien und Kalibrierprotokoll. • Temperatur und Feuchte an Wänden messen, Klima- und Lüftungsanlagen kontrollieren, Industriesysteme warten sowie Qualität in Produktionsprozessen gewährleisten: Das Infrarotthermometer testo 835-H1 mit Feuchtemessung ist der ideale Allrounder für Handwerk und Industrie. Das leistet das Infrarotthermometer mit Feuchtemessung testo 835-H1: - Messen Sie Oberflächentemperatur, relative Feuchte und prüfen Sie den Taupunkt sowie die Oberflächenfeuchte - Erkennen Sie Schimmelgefahr an Bausubstanzen rechtzeitig - Messen Sie kleine, bewegliche oder schwer zugängliche Objekte präzise und sicher Profitieren Sie von modernster Technik und einfacher Handhabung - 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich genau an und verhindert so Falschmessungen - 50:1-Optik: Auch auf große Entfernung erhalten Sie in der Oberflächen-Temperaturmessung noch erstklassige Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck) - Einstellbarer Emissionsgrad: viele unterschiedliche Oberflächen messbar - Eingang für Temperaturfühler: zusätzlich Kontaktmessung bei Materialien mit niedrigen Emissionsgraden möglich – einfach einen optional erhältlichen Temperaturfühler anschließen - Automatische Ermittlung des Emissionsgrads durch optional anschließbaren Temperaturfühler - Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick - Legen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 Messwerte - Definieren Sie freie Alarmgrenzwerte, akustischer und optischer Alarm - Anzeige von Min-/Max-Werten und beleuchtetes Display
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Messwertspeicher:
200 Messergebnisse
Displayart:
Punktmatrix
Messbereich Temperatur max.:
60 °C
Messbereich Temperatur min.:
-30 °C
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA
Bruttogewicht:
0.860 kg
Ziffernschrittwert (Temperatur Messgerät):
0.1 °C
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Messbereich Feuchte (rF) max.:
100 %
Genauigkeit Temperatur:
+/- 2,5°C bei -30,0 bis -20,1°C | +/- 1,5°C bei -20 bis -0,1°C | +/- 1,0°C bei 0,0 bis +99,9°C | +/- 1 % vom Messwert (restlicher Messbereich)
Funktionen:
Laserpunkt ein/aus
Auflösung Feuchte (rF):
0.1 %
Genauigkeit Feuchte:
+/- 2 %rF;'+/- 0,5 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Optische Fokussierung:
50:1
Länge:
193 mm
Emissionsgrad min.:
0,1
Emissionsgrad einstellbar:
In Schritten 0,01
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Breite:
166 mm
EN-Norm:
61326-1
Anzahl Lasermarkierung:
4-Punkt
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 835-H1
Werkstoff Gehäuse:
ABS/PC
Höhe:
63 mm
Messbereich Feuchte (rF) min.:
0 %
Emissionsgrad max.:
1,0
Gewicht:
514 g
Messbereich Temperatur min./max.:
-30 bis 60 °C
Emissionsgrad min./max.:
0,1-1,0
Betriebstemperatur min./max.:
-20 bis 50 °C
Länge x Breite x Höhe:
193 x 166 x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Infrarot-Temperaturmessgeräte, Temperatur-Messgeräte, Messgeräte, Infrarot Temperaturmessgeräte, TESTO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 317,12*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 278,83*
€ 317,13*
Frei Haus
ab € 298,44*
€ 338,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,12*
€ 349,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,20*
€ 352,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,82*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 52,80*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 111,06*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,96*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,21*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,52*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,79*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.