Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507235-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051786
EAN/GTIN:
     4015080517863
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A 1 St.

Leistungsschütz DILEM

Mit dem DILEM können Motoren bis 4 kW zuverlässig gesteuert werden. Kompakte Abmessungen für kleine Einbauräume.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 9 A · Leistung: 4 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILEM,Eaton Serie DILE · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte Haupt- und Hilfsstrombahnen: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILEM | Eaton Serie DILE
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEM-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
4 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 19,15*
€ 24,58*
2 Tage
14
€ 4,98*
ab € 19,08*
€ 24,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,74*
€ 25,48*
1 Tag
82
€ 4,99*
ab € 20,51*
€ 26,38*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,54*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,94*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,09*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 31,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.