Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8200i SE Negativscanner, Diascanner 7200 dpi Staub- und Kratzerentfernung: Hardware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-374155-BP
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0226
EAN/GTIN:
     4042485365348
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Plustek OpticFilm 8200i SE Negativscanner,Diascanner 7200 dpi Staub- und Kratzerentfernung: Hardware

Plustek OpticFilm 8200i SE Filmscanner

Auflösung von 7200 dpi
48-Bit Farbtiefe
64-Bit Hardware- und Softwareunterstützung
USB High Speed 2.0
SilverFast SE Plus 8
Multi-Exposure für hochwertige Scanergebnisse
iSRD - Staub- und Kratzerentfernung

Der Plustek OpticFilm 8200i SE - der Nachfolger des OpticFilm 7600i SE - besticht vor allem durch seine Hardwareverbesserungen und die optimierte Anpassung an die SilverFast® 8 Software. Mit einer Auflösung von 7200 dpi ist der Film- und Diascanner hervorragend für den detailgetreuen Scan geeignet. Der integrierte Infrarotkanal erkennt Staub und Kratzer auf den Oberflächen der Dia- und Negativvorlagen. Dadurch kann der Benutzer ohne aufwändige Retusche Beschädigungen auf den Vorlagen entfernen.
Der OpticFilm 8200i SE und die SilverFast Software sind eine perfekte Hardware- und Softwarekombination. Die Bildbearbeitung wird durch die intelligenten Bildautomatiken der SilverFast Software besonders einfach und ermöglicht hervorragende Scanergebnisse. Durch SilverFast Multi-Exposure® wird der Dynamikbereich erweitert. Dadurch wird das Rauschen eliminiert und die Sichtbarkeit von Details in dunklen Bereichen verbessert. SilverFast iSRD® nutzt den im Gerät integrierten Infrarotkanal zur Entfernung von Staub und Kratzern auf der Vorlagenoberfläche. Farben können mit der SilverFast SCC® mit nur einem Knopfdruck geändert werden.
Gebündelt mit dem OpticFilm 8200i SE ist die neuste Version von Lasersoft Imaging - der professionellen Bildbearbeitungssoftware SilverFast 8. Der WorkflowPilot® führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Scanprozess. Durch die übersichtliche Bedieneroberfläche und der Echtzeit-Vorschau können Korrekturen und Änderungen direkt am Bildschirm sichtbar gemacht werden. SilverFast 8 ist Multi-Tasking fähig und unterstützt 64-Bit.

Der OpticFilm 8200i SE erzeugt Scanergebnisse, die sich sowohl für die Internetveröffentlichung als auch den Druck eignen. Ideal für Heimanwender, Amateurfotografen bis hin zu professionellen Fotografen.

Plustek QuickScan
Plustek QuickScan ist eine Utility-Software für das Scannen von 35-mm-Negativ-Filmen und Dia-positiven. Es ist ideal für das Digitalisieren von Snapshots mit nur einem Klick. Es ist einfach zu bedienen und schnell zu scannen.

NewSoft Presto! PageManager 7.23
Verbreiten Sie Dateien, indem Sie sie in mobile Dateiformate wie PDF (Portable Document Format), und Presto! Wrapper, eine ausführbare Datei.
Organisieren Sie Dateien auf einfache Weise wie in Windows Explorer.
Mit den Dokument- und Bild-Viewern von PageManager können Sie Dateien ansehen, ohne andere Anwendungen zu öffnen.
PageManager zeigt Vorschauen von Audio- und Videodateien in Miniaturansicht.
Stapeln Sie auf einfache Weise verwandte Bild- und Dokumentdateien—selbst dann, wenn es sich um unterschiedliche Dateiformate handelt.
Holen Sie mit verlässlicher und akkurater Texterkennung (OCR, Optical Character Recognition) Text aus einem Bild.
Finden Sie mit Leichtigkeit gesicherte Dateien und Anmerkungen mit Titel- Autor- und Memo-Informationen.
Fügen Sie Anmerkungen hinzu, ohne die Originaldatei zu verändern, indem Sie praktische Anmerkungswerkzeuge, z. B. Text, Marken, Hervorhebungen, Freihandlinie, Gerade Linie, Notizsticker und Lesezeichen verwenden.
Verbessern Sie Bilder mit einem Satz von Bildwerkzeugen, z. B. Beschneiden, Drehen, Spiegeln, Farbe umkehren, Autoutomatische Verbesserung, Helligkeit und Kontrast, Farbeinstellung und Störpixel entfernen.

SilverFast SE Plus 8
SilverFast ist eine Weltklasse-Scan-Software, mit Stand-Alone SilverFast Launcher und TWAIN Plug-in Anwendungen. Es unterstützt alle Benutzer mit starken Tools zum Scannen, Bearbeiten und Farb-Reproduktionen.

Ausstattung:
Image Sensor: CCD · Leuchtmittel: LED · Hardware Auflösung: 7200 dpi · Scanmodi: Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output · Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output · Schwarzweiß: 1-Bit · Dynamische Dichte: 3.6 · Infrared: Built-in · Scangeschwindigkeit: 3600 dpi: ca. 36 Sek. (Multi-Sampling ON) · 7200 dpi: ca. 113 Sek. (Multi-Sampling ON) · Scanbereich (B x L): 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") · Vorschau: Negative: ca. 8 Sek. (Multi-Sampling ON) · Positive: ca. 8 Sek. (Multi-Sampling ON) · Funktionstasten: IntelliScan, QuickScan · Stromversorgung:15 Vdc / 1.0 A · Anschluss: USB 2.0 · SilverFast SE Plus 8 mit: WorkflowPilot - Assistentserkzeug · Intuitive Benutzeroberfläche · Multitasking - Während der erste Scan eingelesen wird, können bereits die Konfigurationen für den zweiten Scan definiert werden · Multi-Exposure - Kein Bildrauschen mehr und deutlich erhöhtes Detailreichtum · iSRD - Staub- und Kratzerentfernung · Softwarepaket: Plustek QuickScan, NewSoft Presto! PageManager 7.23, SilverFast SE Plus 8.

Technische Daten:
Auflösung optisch horizontal: 7200 dpi · Batteriefach oder Akkupack: Nein · Farbtiefe: 48 Bit · Gewicht: 1.8 kg · Graustufen-Tiefe: 16 Bit · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Tiefe: 272 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Sensortyp: CCD · Staub- und Kratzerentfernung: Hardware

Lieferumfang:
Scanner,Inkl. Filmhalter für 4 gerahmte Dias,Halterung für Filmstreifen ca. 6 Bilder,Transporttasche,Netzteil,USB-Kabel,Software CD,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10,Mac OS X 10.5.x/ 10.6.x/ 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x,Prozessor: ab 2 GHz,Speicher: ab 2 GB RAM

Weitere Informationen:
Batteriefach oder Akkupack:
Nein
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 119 x 272 mm
Produktabmessung, Tiefe:
272 mm
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Auflösung optisch:
7200 dpi
Marke:
Plustek
Staub- und Kratzerentfernung:
Hardware
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Auflösung optisch horizontal:
7200 dpi
Farbtiefe:
48 Bit
Graustufen-Tiefe:
16 Bit
Sensortyp:
CCD
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Negativscanner
Weitere Suchbegriffe: 783064365345, Plustek, 0226, OpticFilm 8200i SE, diascanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 302,28*
€ 338,46*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 310,57*
€ 347,20*
Frei Haus
ab € 314,56*
€ 349,78*
Frei Haus
ab € 313,17*
€ 349,78*
1 Tag
50
€ 2,50*
ab € 318,15*
€ 355,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,20*
€ 413,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 166,79*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,46*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 57,17*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,82*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 522,23*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 242,99*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 265,63*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 220,10*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 277,51*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 194,98*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,76*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 222,75*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 27,37*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,68*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.