Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF651Cw Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Kopierer, Scanner LAN, US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     102-3123446-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5158C009
EAN/GTIN:
     4549292188202
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Canon i-SENSYS MF651Cw Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker,Kopierer,Scanner LAN,USB,WLAN

Canon i-SENSYS MF651Cw Farblaser Multifunktionsdrucker A4

18 Seiten/Min. A4-Druckgeschwindigkeit
Druck- und Scan-Konnektivität
Sicherer Druck mit PIN und Systemüberprüfung beim Start
12,7 cm farbiger Touchscreen

Mit diesen gut vernetzen Farblaser-Multifunktionssystemen maximieren Sie die Effizienz beim Drucken und Scannen
Umfassende Verbindungsoptionen mit der Cloud und Mobilgeräten ermöglicht von jedem Ort aus den einfachen Zugriff auf Dokumente, während optimierte Arbeitsabläufe alltägliche Aufgaben effizient gestalten.

Zugriff auf Dateien in der Cloud
Die standardmäßige Cloud-Konnektivität ist mit Google Drive, Dropbox und OneDrive kompatibel, sodass Sie schnell und einfach direkt über die Cloud drucken und scannen können.

Drucken vom Smartphone aus
Für die mobile Konnektivität stehen die Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android) zur Verfügung. Damit können Sie von Ihrem mobilen Endgerät aus drucken, wo immer Sie auch sind.

Alltägliche Aufgaben automatisieren
Passen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der Anwendungsbibliothek so an, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind.

Vertrauliche Dokumente schützen
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Secure PIN, womit vertrauliche Dokumente nicht automatisch ausgedruckt werden, und „Verify System at Startup“, um Geräte vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen zu schützen.

Gesteigerte Effizienz
Hohe Druckgeschwindigkeiten, zeitsparendes beidseitiges Scannen in einem Durchgang und ein großer Farb-Touchscreen ermöglichen effiziente Druck- und Scan-Workflows.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · Display-Typ/Auflösung: 5" LCD-Touchscreen-Display · Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 18 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 18 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Flachbett,Geschlossene Papierkassette,Netzwerk-fähig,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig,Farb-Display,Touch-Display · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): LAN,USB,WLAN · Duplexeinheit: Nein · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker,Kopierer,Scanner · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 18.9 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Kapazität (Papier): 250 Blatt Kassette + Manueller Einzelblatteinzug · Kopier-Geschwindigkeit (max.): 18 S./min · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 1 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: Canon Cartridge 067 Black (1.350 Seiten)
Canon Cartridge 067H Black (3.130 Seiten)
Canon Cartridge 067 Cyan (1.250 Seiten)
Canon Cartridge 067H Cyan (2.350 Seiten)
Canon Cartridge 067 Magenta (1.250 Seiten)
Canon Cartridge 067H Magenta (2.350 Seiten)
Canon Cartridge 067 Yellow (1.250 Seiten)
Canon Cartridge 067H Yellow (2.350 Seiten) · Produktabmessung, Breite: 451 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 460 mm · Scan-Auflösung horizontal: 600 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 600 dpi · Scan-Format/Breite max.: 210 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB-B,USB Host,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Nein · WLAN: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 451 x 360 x 460 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
460 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
451 mm
Display-Typ/Auflösung:
5" LCD-Touchscreen-Display
Vorlageneinzug:
Nein
Duplexeinheit:
Nein
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker | Kopierer | Scanner
Scan Auflösung:
600 x 600 dpi
Marke:
Canon
Anzahl Papierzuführungen:
2
Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr):
1 Blatt
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß | grau
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB-B | USB Host | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | Flachbett | Geschlossene Papierkassette | Netzwerk-fähig | WiFi-Direct-Print | WLAN-fähig | Farb-Display | Touch-Display
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
LAN | USB | WLAN
Druck-Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Kopier-Geschwindigkeit (max.):
18 S./min
Scan-Auflösung horizontal:
600 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
600 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
18 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
18 S./min
Kapazität (Papier):
250 Blatt Kassette + Manueller Einzelblatteinzug
Passendes Verbrauchsmaterial:
Canon Cartridge 067 Black (1.350 Seiten)<br>Canon Cartridge 067H Black (3.130 Seiten)<br>Canon Cartridge 067 Cyan (1.250 Seiten)<br>Canon Cartridge 067H Cyan (2.350 Seiten)<br>Canon Cartridge 067 Magenta (1.250 Seiten)<br>Canon Cartridge 067H Magenta (2.350 Seiten)<br>Canon Cartridge 067 Yellow (1.250 Seiten)<br>Canon Cartridge 067H Yellow (2.350 Seiten)
Scan-Format/Breite max.:
210 x 297 mm
Gewicht:
18.9 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Farblaser Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, Canon, 5158C009, i-SENSYS MF651Cw, Multidrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 285,94*
€ 312,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 322,01*
2 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,02*
€ 322,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 298,22*
€ 325,24*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,26*
€ 378,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.