| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996391-BP Herst.-Nr.: CDSOT23-SM712 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns TVS-Diode CDSOT23-SM712 SOT-23 13.3 V 400 W
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, SOT-233, CDSOT23-SM712
TVS-Diode Typ Bourns CDSOT23-SM712. Gehäuse: SOT23, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Durchbruchsspannung Pin 3-1, Pin 3-2/Pin 1-3, 2-3, Spitzenpulsstrom): CDSOT23–SM712, 7,5/13,5 V, 17 A
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 75 pF · Durchbruchspannung U(BR): 13.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Leistung (max) P(TOT): 400 W · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrspannung U(R): 12 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bourns | Marke: | Bourns | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-23 | Typ (Hersteller-Typ): | CDSOT23-SM712 | Montageart: | Leiterplattenmontage | Durchbruchspannung U(BR): | 13.3 V | Diodenkapazität C(D): | 75 pF | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 400 W | Sperrspannung U(R): | 12 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | TVS-Diode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,27* | € 1,14* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|