Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 7,5÷13V; 17A; 400W; asymmetrisch,Bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 7,5÷13V; 17A; 400W; asymmetrisch,Bidirektional
Diode: TVS Array; 7,5÷13V; 17A; 400W; asymmetrisch,Bidirektional
Artikel-Nr.:
     2805-CDSOT23-SM712
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-SM712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 75pF
Rückspannung max.: 7...12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;asymmetrisch
Strom im max. Impuls: 17A
Durchbruchspannung: 7,5...13V
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,70*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,16*
10
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,57*
1 Tag
59370
1
€ 14,99*
ab € 0,583*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,17*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,39*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.