Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: CDSOT23 Sperrspannung: 12 V Klemmspannung, max.: 26 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 13.3 V Dur...
Durchlassstoßstrom: 600 mA Produktpalette: BAS40 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnitt...
Durchlassstoßstrom: 600 mA Produktpalette: BAT54 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnitt...
Schottky-Diode, BAS70-06,215, NEXPERIA Allzweck-Schottky-Diode in einem kleinen SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) Kunststoffgehäuse. Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedriger Ab...
Durchlassstoßstrom: 2 A Produktpalette: SDM40 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V Durchschnittlic...