Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOT23-SM712 SOT-23 13.3V 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082092
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-SM712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode Typ Bourns CDSOT23-SM712. Gehäuse: SOT23, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Durchbruchsspannung Pin 3-1, Pin 3-2/Pin 1-3, 2-3, Spitzenpulsstrom): CDSOT23–SM712, 7,5/13,5 V, 17 A
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CDSOT23-SM712
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
12 V
Diodenkapazität C(D):
75 pF
Durchbruchspannung U(BR):
13.3 V
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, sot 23 diode, Bourns, Dioden, PN-Übergang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,71*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,15*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,58*
1 Tag
66943
1
€ 14,99*
ab € 0,573*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 354,32*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,50*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.