Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
VOLTCRAFT VC272 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2576862-BP
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
VC-12884310
EAN/GTIN:
4064161218038
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC272 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000
VOLTCRAFT VC272 Digital Multimeter
CAT III 600 V
6000 Counts
Auto-Range
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
AC/DC Strommessbereich
600 V Hochleistungssicherungen
True RMS
Das VC 272 kann Temperaturen mit K-Typ Thermofühler erfassen und ist wie alle Geräte der VC-200 Serie für die Ausbildung optimiert.
Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 7,9 cm (3.1 Zoll) Display-Diagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.
Messbuchsen Überwachung
Je nach gewählter Messgröße wird die richtige Belegung der Messbuchsen im Display angezeigt. Anfängern und Schülern ist dies eine große Hilfe um Fehlbedienung zu vermeiden. Wird trotz Anzeige fehlerhaft angeschlossen, ertönt ein Warnton.
Sicherheit beim Batteriewechsel
Zum Wechseln von Batterien oder Sicherungen muss das Gehäuse geöffnet werden. Dabei sollten aus Sicherheitsgründen die Messleitungen nicht angeschlossen sein. Dieses Messgerät ist im Gegensatz zu einfachen herkömmlichen Geräten so konstruiert, dass sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, solange Messleitungen angeschlossen sind. Messleitungen lassen sich erst nach dem Schließen des Gehäuses wieder anschließen, da die Messbuchsen mechanisch verriegelt werden.
Sicherheit durch Verschleiß Indikator
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.
Selbstrückstellende Sicherung
Dieses Gerät verfügt über eine selbstrückstellende Sicherung für den Messbereich bis 600mA. Der Wechsel von teurer Hochleistungssicherung entfällt bei dieser Variante. Dies ist gerade in der Ausbildung von Vorteil. Doppelte Sicherheit: Sollte das Multimeter im µA und mA Bereich trotzdem an eine Stromversorgung mit hoher Energie angeschlossen werden, so löst eine zusätzliche Glasrohr Sicherung aus, um die selbstrückstellende Sicherung vor Überschlag zu schützen.
Impedanzumschaltung
Die LoZ Funktion ermöglicht das Messen von Gleich- und Wechselspannungen mit niedriger Impedanz. Durch den geringeren Innenwiderstand des Messgeräts werden Messabweichungen durch Streu- und Geister-Spannungen reduziert.
Deltamessung
Zur Messung von Abweichungen eines vorgegebenen Wertes. So kann man sich auf die positiven und negativen Veränderungen konzentrieren und muss nicht ständig rechnen.
Tastverhältnis
Auch Tastgrad oder Duty Cyle genannt erlaubt bei Phasenanschnittssteuerungen, Schaltnetzteilen und anderen digital geschalteten Geräten den prozentualen Wert zwischen AN (Impuls) und AUS zu ermitteln.
Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.
Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.
Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.
Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.
Berührungslose Spannungserkennung
In die Front des Gehäuses ist ein NCV Sensor integriert. Dabei wird das elektromagnetische Feld detektiert, welches bei einem Kabel unter Spannung entsteht. So lässt sich z.B. die Position finden, die bei einem gequetschten Verlängerungskabel zur Unterbrechung führt. Durch die Isolierung hindurch.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichungen.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen, wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V
AC/DC-Strommessung bis 10 A
LoZ-Funktion
Kapazitätsmessung
Widerstandsmessung
Diodentest
Akustischer Durchgangsprüfer
HOLD-Funktion
Low-Batt-Anzeige
Automatische Abschaltung
Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
Temperaturmessung
Frequenzmessung
Duty Cycle
REL
NCV
Warnung bei falscher Belegung der Messleitung
Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Gewicht: 350 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 1 pF - 60 mF · Messbereich Temperatur (Details): -40 °C - 1000 °C · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messfrequenz: 2.5 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3x AAA Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
Multimeter
Messleitungen
3 x 1,5 V AAA Batterie
Temperaturfühler mit Punktkontakt
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 90 x 190 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC272
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 pF - 60 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 MHz
Messbereich Temperatur (Details):
-40 °C - 1000 °C
Messfrequenz:
2.5 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
3x AAA Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
voltcraft multimeter
,
multimeter
,
04064161218038
,
VOLTCRAFT
,
VC-12884310
,
VC272
,
VC 272
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,57*
€ 89,24*
Lager 102
1 Tag
934
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 89,26*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 78,84*
€ 99,10*
Lager 1039
8 Tage
933
Frei Haus
ab € 143,48*
€ 177,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,53*
Sonstiges
VOLTCRAFT 123422 Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.
Voltcraft
123422
€ 7,00*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
VOLTCRAFT MINI-systainer T-Loc I VC-12414065 Messgerätekoffer ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Voltcraft
VC-12414065
€ 27,91*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSK-106 Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 2 mm Rot, Schwarz, Gelb, Blau, Grün, Weiß
Voltcraft
MSK-106
€ 12,56*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSK-111 Krokodilklemme Stecker 2 mm CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Schwarz, Rot
Voltcraft
VC-8085005
€ 9,14*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSL-503 Messleitung 4 mm-Stecker 1.14 m Schwarz, Rot 1 St.
Voltcraft
MSL-503
€ 13,57*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSL-504 Messleitung Stecker 4 mm Prüfspitze 1.20 m Gelb 1 St.
Voltcraft
VC-8085015
€ 22,94*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSS-101 Sicherheits-Prüfspitzen-Set Buchse 2 mm Schwarz, Rot 1 Set
Voltcraft
MSS-101
€ 13,69*
Sonstiges
VOLTCRAFT SMA-10 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - Buchse 4 mm, Schutzkontakt-Kupplung berührungssicher Schwarz
Voltcraft
SMA-10
€ 61,64*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC 200er Fuse Multimetersicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2.5 A 700 V/AC, 500 V/DC Flink -F- Inhalt 1 St.
Voltcraft
VC-14933135
€ 5,44*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-11015350 VC-6000 Messgerätetasche
Voltcraft
VC-11015350
€ 45,52*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-200 VC-200 Messgerätetasche Passend für (Details) VC200, VC250, VC265, VC270, VC280, VC290, VC800, VC830, V
Voltcraft
VC-200
€ 13,62*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-510 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A
Voltcraft
VC-510
€ 34,11*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A Messbereich A/DC (Bereich): 0 - 400 A
Voltcraft
VC-511
€ 69,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.