Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 123422 Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123422-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     123422
EAN/GTIN:
     4016138733921
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
VOLTCRAFT 123422 Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.

VOLTCRAFT Multimetersicherung, flink, 10 A, 600 V

Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 600 V

Die qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters.

Ausstattung:
Keramikrohr mit integriertem Löschmittel gegen Lichtbogen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
123422
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
600 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, VOLTCRAFT, 123422, voltkraft, G-Schmelzeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,60*
Lager 102
419
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,62*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,96*
€ 3,50*
ab € 24,65*
€ 33,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.