Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSL-503 Messleitung [4 mm-Stecker - ] 1.14 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579021-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSL-503
EAN/GTIN:
     4016139296807
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
VOLTCRAFT MSL-503 Messleitung [4 mm-Stecker - ] 1.14 m Schwarz,Rot 1 St.

Messleitung MSL-503, 1.14m mit Pinzette

Ideal für Multimeter oder LCR-Meter
Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 1 A

Zum einfachen und schnellen Bestimmen von SMD-Bauteilen. Isolierte Pinzette mit Öffnung bis zu 10 mm.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): 4 mm-Stecker · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.14 m · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PVC · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 1380 mm · Stecker-Besonderheiten: abgewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.14 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
4 mm-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
1380 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
MSL-503
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Buchsen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel rot schwarz, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, MSL-503, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 13,59*
Lager 102
465
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,16*
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 33,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.