Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78361867
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-4PS
EAN/GTIN:
     4053199991648
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messleitung 1 m rot voltcraft
Ummantelte MS-4PS Sicherheitsmessleitungen sind für CAT II, CAT III, und CAT IV Messaufgaben geeignet und folgen allen akuellen Sicherheitsbestimmungen. Doppelte Einführung und eine Silikonisolierung gewährleisten sichere Verwendung und gute Griffigkeit. Kompatibel mit allen gängigen Multimetern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Test lead set
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leitungslänge prüfen
1 m
Eingangsspannung (max.)
600 - 1000 V
Eingangsstrom (max.)
10 A
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.4 mm
Höhe
176 mm
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel krokodilklemme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.