Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSL-504 Messleitung [Stecker 4 mm - Prüfspitze] 1.20 m Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1617003-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8085015
EAN/GTIN:
     4053199510870
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel bananenstecker grüngelb
VOLTCRAFT MSL-504 Messleitung [Stecker 4 mm - Prüfspitze] 1.20 m Gelb 1 St.

Voltcraft Sicherheits-Messleitungen MSL-504 Gelb

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Abgewinkelte 4 mm Lamellenstecker
Messleitungslänge 1,20 m
Hochflexibles Silikonkabel

Die gelben Messleitungen helfen auf der Baustelle das eigene Messgerät von den anderen leicht zu unterscheiden. Werden im Labor zur gleichen Zeit mehrere Messgeräte eingesetzt, erleichtern diese farbigen Messleitungen bei der Zuordnung.
Das 1,20 Meter lange Silikonkabel ist 20 % länger als die meisten beim Messgerät beiliegenden Messleitungen.
Das Set ist modular ausgeführt und ermöglicht den flexiblen Anschluss sämtlicher 4 mm Messerweiterungen (Krokodilklemmen, Haken, etc.).

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Stecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Kabellänge: 1.20 m · Kontaktmaterial: Kupfer · Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Material: Silikon,PP · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V,600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert

Lieferumfang:
1x Messspitze rot,1x Messspitze schwarz,2x Sicherheitsmessleitung gelb

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Stecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
gelb
Material:
Silikon | PP
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Typ (Hersteller-Typ):
MSL-504
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V | 600 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.85 mm²
Kontaktmaterial:
Kupfer
Buchsen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, VOLTCRAFT, VC-8085015, MSL-504, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 26,01*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 26,03*
6 Tage
99
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 51,06*
€ 3,50*
ab € 44,53*
€ 58,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085010
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.