Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSK-111 Krokodilklemme Stecker 2 mm CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1617001-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8085005
EAN/GTIN:
     4053199514908
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme schwarz rot
abgreifklemme
VOLTCRAFT MSK-111 Krokodilklemme Stecker 2 mm CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Schwarz,Rot

VOLTCRAFT Krokodilklemme MSK-111

CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V
Zum Aufstecken auf 2 mm Messspitze
Klemmbereich 8 mm

Perfekt zum Anschluss an alle Multimetertypen. Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecker 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klemmbereich max.: 8 mm · Klemmbereich-Ø: 2 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V,600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Schaft-Länge: 47 mm · Temperaturbereich (Details): 0 ~ 40 °C

Lieferumfang:
Krokodilklemme Schwarz,Krokodilklemme Rot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Stecker 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MSK-111
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V | 600 V
Klemmbereich max.:
8 mm
Schaft-Länge:
47 mm
Klemmbereich-Ø:
2 mm
Temperaturbereich (Details):
0 ~ 40 °C
Buchsen-Ø:
2 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, VC-8085005, MSK-111, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,20*
Lager 102
1358
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,21*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 30,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.