Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2574767-BP Herst.-Nr.: SH4-99564 EAN/GTIN: 8711658437033 |
| |
|
| | |
| Smartwares SH4-99564 FSK 433 MHz Schalter SH4-99564
Smartwares Plug & Connect Home Kit
Für kabellose Beleuchtung Einbaumodul und Schalter Maximalleistung von 1000 Watt
Das Smartwares SH4-99564 Lichtsteuerung für den Innenbereich macht es Ihnen leicht, den perfekten Standort für Ihren Wandschalter zu wählen. Das Set besteht aus einem einfach zu installierenden Einbauschalter und einem drahtlosen Wandschalter. Das Wandschalterset stellt sicher, dass Sie eine Lampe ganz einfach über einen Funk-Lichtschalter bedienen können. Installieren Sie den Einbauschalter hinter Ihrem vorhandenen Lichtschalter und platzieren Sie den Funkschalter mit doppelseitigem Klebeband, wo immer Sie wollen. Bleiben Sie bequem im Bett liegen und steuern Sie das Licht von dort aus. Der Einbauschalter hat eine Maximalleistung von 1000 Watt. Erweitern Sie Ihr Smart Home durch den Smart Switch und bedienen Sie alle Plug & Connect Produkte über eine kostenlose App.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funkstandard (Smart Home): FSK 433 MHz · Gewicht: 0.34 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schaltleistung (max.): 1000 W · Schutzart: IP20 · Smart Home Datenübertragung (Titel): FSK 433 MHz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben
Lieferumfang: 1 Lichtschalter,1 Einbauschalter,Batterien,Montagematerial,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 80 x 17 mm | Anzahl Kanäle: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 17 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Smart Home Datenübertragung (Titel): | FSK 433 MHz | Marke: | Smartwares | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich (Smart Home): | Licht | Kanäle (LOV - nur für Titel): | 1-Kanal | Farbe: | weiß | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | batteriebetrieben | Funkstandard (Smart Home): | FSK 433 MHz | Einsatzort: | Innenbereich | Schaltleistung (max.): | 1000 W | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Gewicht: | 0.34 kg | Produkt-Art: | Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartwares, SH4-99564 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,02* | € 24,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,57* | € 24,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 35,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,26* | € 66,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|