Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99564 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-99564 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99564 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99564 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99564 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99564 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107476757
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99564
EAN/GTIN:
     8711658437033
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
230 V
Anschlusswert
1000 W
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten, Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Wireless-Technologien
RF
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
433.92 MHz
Maximum Innenabstand
30 m
Anzahl der unterstützten Geräte
99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set1
ab € 23,99*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set9
ab € 38,75*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set17
ab € 29,75*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
ab € 28,33*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
ab € 46,47*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
ab € 25,79*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set12
ab € 27,36*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set8
ab € 37,49*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set14
ab € 34,89*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set7
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.