Arduino ABX00051 Board Nicla Vision
Arduino Pro Nicla Vision ABX00051
Winziger Formfaktor von 22,86 x 22,86 mm Leistungsstarker Prozessor zum Hosten von Intelligenz am Edge Ausgestattet mit einer 2-MP-Farbkamera, die TinyML unterstützt, einem intelligenten 6-Achsen-Bewegungssensor, einem Mikrofon und einem Abstandssensor Wi-Fi- und Bluetooth® Low Energy-Konnektivität Unterstützt MicroPython Standalone bei Batteriebetrieb Erweitern Sie bestehende Projekte um Sensorfunktionen und beschleunigen Sie das MV-Prototyping
Nicla Vision kombiniert einen leistungsstarken STM32H747AII6 Dual ARM® Cortex® M7/M4 IC-Prozessor mit einer 2-MP-Farbkamera , die TinyML unterstützt, sowie einem intelligenten 6-Achsen-Bewegungssensor, integriertem Mikrofon und Abstandssensor. Sie können es problemlos in jedes Projekt integrieren, da es so konzipiert ist, dass es mit allen Arduino Portenta- und MKR-Produkten kompatibel ist, sich vollständig in OpenMV integriert, MicroPython unterstützt und außerdem sowohl WiFi- als auch Bluetooth® Low Energy-Konnektivität bietet . Es ist so kompakt – mit seinem Formfaktor von 22,86 x 22,86 mm – dass es physisch in die meisten Szenarien passt und so wenig Energie benötigt, dass es für eigenständige Anwendungen mit einer Batterie betrieben werden kann.
All dies macht Nicla Vision zur idealen Lösung für die Entwicklung oder den Prototypenbau mit On-Device-Bildverarbeitung und Machine Vision am Edge, für Asset-Tracking, Objekterkennung, vorausschauende Wartung und mehr – einfacher und schneller als je zuvor. Trainieren Sie es, Details zu erkennen, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können.
Alles automatisieren Überprüfen Sie, ob jedes Produkt etikettiert ist, bevor es die Produktionslinie verlässt; Entriegeln Sie Türen nur für autorisiertes Personal und nur, wenn es die PSA korrekt trägt; verwenden Sie KI, um Nicla Vision zu trainieren, regelmäßig analoge Messgeräte zu überprüfen und Messwerte in die Cloud zu übertragen; Bringen Sie ihm bei, durstige Pflanzen zu erkennen und die Bewässerung bei Bedarf einzuschalten. Wann immer Sie handeln oder eine Entscheidung treffen müssen, lassen Sie Nicla Vision für Sie beobachten, entscheiden und handeln.
Fühlen Sie sich gesehen Interagieren Sie mit Kiosken mit einfachen Gesten, schaffen Sie immersive Erlebnisse, arbeiten Sie mit Cobots an Ihrer Seite. Nicla Vision ermöglicht es Computern und intelligenten Geräten, Sie zu sehen, zu erkennen, Ihre Bewegungen zu verstehen und Ihr Leben einfacher, sicherer, effizienter und besser zu machen.
Halten Sie die Augen offen Lassen Sie Nicla Vision Ihre Augen sein: Tiere auf der anderen Seite der Farm erkennen, Sie vom Strand aus auf Ihre Türklingel antworten lassen, ständig die Vibrationen oder den Verschleiß Ihrer Industriemaschinen überprüfen. Es ist Ihr immer aktiver, immer präziser Ausguck, wo immer Sie ihn brauchen.
Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Produkt-Art: | Board | Zertifizierungen: | RoHS |
|