Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite TF2234MC-B7X LCD-Monitor EEK F (A - G) 54.6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 8 ms HDMI®, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2498385-BP
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF2234MC-B7X
EAN/GTIN:
     4948570118366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Iiyama ProLite TF2234MC-B7X LCD-Monitor EEK F (A - G) 54.6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 8 ms HDMI®,DisplayPort,VGA,USB IPS LCD

Iiyama ProLite TF2234MC-B7X LCD-Monitor

Bilddiagonale 54.6 cm (21.5 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 8 ms
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,DisplayPort,VGA,USB
Touchscreen,Full HD-Auflösung,Anti-Fingerprint-Beschichtung,IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz)

Der ProLite TF2234MC-B7X ist ein 21,5''(54.6 cm) Open-Frame Multi-Touch Monitor mit projektiv kapazitiver Touch-Technologie (10 kompatible Touch-Punkte) und Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Ausgestattet mit einem auffallend schönen Design und einem IPS Panel mit Full HD (1920x1080) Auflösung,bietet das Gerät eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln,was ihn zum perfekten interaktiven Display für Digital Signage Anwendungen macht. Analoge und digitale Eingänge bieten größtmögliche Flexibilität beim Anschluss,das Touch-Interface wird über einen USB-Steckplatz angesteuert. Dank der Touch-durch-Glas Technologie werden präzise Touch-Reaktionen auch durch eine separate Glasschicht ermöglicht. Eine IP65 Zertifizierung garantiert den Schutz vor Staub und Wasser,damit eignet sich der Monitor ganz besonders für interaktive Anwendungen im Einsatz an Produktionsanlagen,Leitwarten,POS/POI,aber auch als Blickfang auf Messen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Home · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Anti-Fingerabdruck · Display-Art: Touch-Display · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 54.6 cm · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 4.4 kg · Helligkeitswerte: 350 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W · Monitor-Besonderheiten: Touchscreen,Full HD-Auflösung,Anti-Fingerprint-Beschichtung,IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz) · OSD-Sprachen: Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Polnisch,Russisch,Spanisch,Holländisch,Japanisch · Panel-Technologie: IPS LCD · Pixel-Abstand: 0.247 mm · Produktabmessung, Breite: 517.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 313.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Reaktionszeit: 8 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,VGA,USB · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · StandBy-Aufnahme: 1.5 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) · Touchscreen (Display): Ja · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard · Weitere technische Daten: Helligkeit mit Touchscreen: 305 cd/m²

Lieferumfang:
Netzkabel,USB-Kabel,HDMI-Kabel,DisplayPort-Kabel,Leitfaden zur Inbetriebnahme,Sicherheits-Hinweise,Kabelabdeckung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 517.5 x 313.5 x 46 mm
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
313.5 mm
Produktabmessung, Breite:
517.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
54.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
21 Zoll
Display-Art:
Touch-Display
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Iiyama
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: USB:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home
Farbe:
schwarz
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | VGA | USB
Monitor-Besonderheiten:
Touchscreen | Full HD-Auflösung | Anti-Fingerprint-Beschichtung | IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz)
OSD-Sprachen:
Englisch | Deutsch | Französisch | Italienisch | Polnisch | Russisch | Spanisch | Holländisch
Panel-Technologie:
IPS LCD
Bildschirmbeschichtung:
Anti-Fingerabdruck
Pixel-Abstand:
0.247 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
StandBy-Aufnahme:
1.5 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
18 W
Helligkeitswerte:
350 cd/m²
Reaktionszeit:
8 ms
Stromversorgung (Details):
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
LCD-Monitor
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 9,50*
ab € 361,53*
€ 389,56*
€ 4,50*
ab € 376,19*
€ 405,82*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 377,23*
€ 407,36*
€ 6,78*
ab € 380,46*
€ 408,80*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 427,62*
€ 457,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,45*
€ 544,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,05*
€ 536,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 102,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,77*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,27*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,37*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,37*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,37*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,14*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,80*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.