| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-MM 800 Herst.-Nr.: PCE-MM 800 EAN/GTIN: 4250348716132 |
| |
|
| | |
| USB - Mikroskop PCE-MM 800 Das USB - Mikroskop ist dazu gedacht einfache Vergrößerungen auf einem Computerbildschirm darzustellen. Dazu wird das USB - Mikroskop mit einem Bildschirm verbunden. Dies ermöglicht eine große Darstellung für mehrere Personen. Zusätzlich dazu kann das USB - Mikroskop die Prüfobjekte durch acht verbaute LEDs so beleuchten, dass eine einwandfreie Darstellung möglich ist. Diese LEDs sind so angeordnet, dass eine gleichmäßige Ausleuchtung von allen Seiten gesichert ist. Die Lichtintensität kann manuell verstellt werden, damit es auch zu keiner Überbelichtung kommt. Die Prüfobjekte, die mit dem USB - Mikroskop betrachtet werden können sind die gleichen, die sonst mit herkönnlichen Mono-, Bino- und Trinokularmikroskopen überprüft werden. Die Bilder, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, können als Bild oder Video festgehalten werden. Durch die Videofunktion können so ebenfalls Veränderungen im Betrachtungsfeld herausgestellt werden. Die Vergrößerung von dem USB - Mikroskop kann durch den Verwender eingestellt werden und reicht von einer 200-fachen Vergrößerung bis zu 1600-facher Vergrößerung. Dies ist ein Wert, der selbst bei herkömmlichen Mikroskopen vergleichsweise hoch ist. Durch diese hohe Funktionalität, eignet sich das USB - Mikroskop PCE-MM 800 bestens für den Einsatz im industriellen und privaten Bereich. - 200 ... 1600-fache Vergrößerung - helle LED-Beleuchtung - maximale Darstellung: 1600 x 1200 Pixel - Bild- und Videoaufnahmefunktion - Lieferung inklusive Software und Stativ - Stromversorgung und Datentransfer über USB
Technische Daten
Sensor: CMOSFokussierbereich: 10 mm ... WeitwinkelAuflösung (Bild und Video): standardmäßig: 640 x 480maximal: 1600 x 1200Schnappschuss: über Software oder GerätBeleuchtung: 8 helle, verbaute LEDsBildrate: 30 fps bei 600 Lux HelligkeitVergrößerung: 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 xPC- Schnittstelle: USBSpannungsversorgung: 5 V DC über USB PortDigitaler Zoom: 5 xHelligkeitseinstellung: manuellSprache: EnglischAbmessungen: 112 x 33 mmGewicht: 250 g
Lieferumfang 1 x Mikroskop PCE-MM 800 1 x Mikroskop-Tischfuß 1 x Software 1 x Kalibrierschablone 1 x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,38* | € 68,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,01* | € 68,56* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,84* | € 75,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,55* | € 76,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 84,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|