|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-MM 800 Herst.-Nr.: PCE-MM 800 EAN/GTIN: 4250348716132 |
| |
|
|  |  |
 | Digitalmikroskop PCE-MM 800
Auflichtmikroskop PCE-MM 800 | USB-Anschluss | bis zu 1600-fache Vergrößerung
Das USB - Mikroskop ist dazu gedacht einfache Vergrößerungen auf einem Computerbildschirm darzustellen. Dazu wird das USB - Mikroskop mit einem Bildschirm verbunden. Dies ermöglicht eine große Darstellung für mehrere Personen. Zusätzlich dazu kann das USB - Mikroskop die Prüfobjekte durch acht verbaute LEDs so beleuchten, dass eine einwandfreie Darstellung möglich ist. Diese LEDs sind so angeordnet, dass eine gleichmäßige Ausleuchtung von allen Seiten gesichert ist. Die Lichtintensität kann manuell verstellt werden, damit es auch zu keiner Überbelichtung kommt. Die Prüfobjekte, die mit dem USB - Mikroskop betrachtet werden können sind die gleichen, die sonst mit herkönnlichen Mono-, Bino- und Trinokularmikroskopen überprüft werden. Die Bilder, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, können als Bild oder Video festgehalten werden. Durch die Videofunktion können so ebenfalls Veränderungen im Betrachtungsfeld herausgestellt werden. Die Vergrößerung von dem USB - Mikroskop kann durch den Verwender eingestellt werden und reicht von einer 200-fachen Vergrößerung bis zu 1600-facher Vergrößerung. Dies ist ein Wert, der selbst bei herkömmlichen Mikroskopen vergleichsweise hoch ist. Durch diese hohe Funktionalität, eignet sich das USB - Mikroskop PCE-MM 800 bestens für den Einsatz im industriellen und privaten Bereich.
Sensor CMOS Fokussierbereich 10 mm ... Weitwinkel Auflösung (Bild und Video) standardmäßig: 640 x 480 maximal: 1600 x 1200 Schnappschuss über Software oder Gerät Beleuchtung 8 helle, verbaute LEDs Bildrate 30 fps bei 600 Lux Helligkeit Vergrößerung 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x PC- Schnittstelle USB Spannungsversorgung 5 V DC über USB Port Digitaler Zoom 5 x Helligkeitseinstellung manuell Sprache Englisch Abmessungen 112 x 33 mm Gewicht 250 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 58,27* | € 72,21* |  |  |  | Lager 3EH3T | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 60,06* | € 72,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,03* | € 72,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,61* | € 74,09* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,53* | € 79,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3EH3T |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3EH3T |  | Versand: Lager 3EH3T |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|