| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W353982 Herst.-Nr.: PCE-MM 800 EAN/GTIN: 4250348716132 |
| |
|
| | |
| USB - Mikroskop PCE-MM 800 USB - Mikroskop zur Darstellung am Computer / maximale Auflösung 1600 x 1200 Pixel / bis zu 1600-fache Vergrößerung / Lieferung mit Standfuß / 8 helle LEDs zur optimalen Beleuchtung Das USB - Mikroskop ist dazu gedacht einfache Vergrößerungen auf einem Computerbildschirm darzustellen. Dazu wird das USB - Mikroskop mit einem Bildschirm verbunden. Dies ermöglicht eine große Darstellung für mehrere Personen. Zusätzlich dazu kann das USB - Mikroskop die Prüfobjekte durch acht verbaute LEDs so beleuchten, dass eine einwandfreie Darstellung möglich ist. Diese LEDs sind so angeordnet, dass eine gleichmäßige Ausleuchtung von allen Seiten gesichert ist. Die Lichtintensität kann manuell verstellt werden, damit es auch zu keiner Überbelichtung kommt. Die Prüfobjekte, die mit dem USB - Mikroskop betrachtet werden können sind die gleichen, die sonst mit herkönnlichen Mono-, Bino- und Trinokularmikroskopen überprüft werden. Die Bilder, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, können als Bild oder Video festgehalten werden. Durch die Videofunktion können so ebenfalls Veränderungen im Betrachtungsfeld herausgestellt werden. Die Vergrößerung von dem USB - Mikroskop kann durch den Verwender eingestellt werden und reicht von einer 200-fachen Vergrößerung bis zu 1600-facher Vergrößerung. Dies ist ein Wert, der selbst bei herkömmlichen Mikroskopen vergleichsweise hoch ist. Durch diese hohe Funktionalität, eignet sich das USB - Mikroskop PCE-MM 800 bestens für den Einsatz im industriellen und privaten Bereich. Features: 200 ... 1600-fache Vergrößerung helle LED-Beleuchtung maximale Darstellung: 1600 x 1200 Pixel Bild- und Videoaufnahmefunktion Lieferung inklusive Software und Stativ Stromversorgung und Datentransfer über USB Lieferumfang: 1 x Mikroskop PCE-MM 800 1 x Mikroskop-Tischfuß 1 x Software 1 x Kalibrierschablone 1 x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 112 mm | Breite: | 33 mm | Gewicht: | 250 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtungsart: | Auflicht | Produkt-Art: | USB Mikroskop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,38* | € 68,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,01* | € 68,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,84* | € 75,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,55* | € 76,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 84,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|