| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349884-BP Herst.-Nr.: 04498-00001-00 EAN/GTIN: 4063565018244 |
| |
|
| | |
| tesa 04498-00001-00 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Transparent (L x B) 20 m x 1.4 m 1 St.
Easy Cover® UV Gewebe Basic 4498 - 2-in-1-Lösung für Verputz- oder Malerarbeiten im Außenbereich
Kombination aus robustem Putzband und Abdeckfolie Praktische 2-in-1-Lösung für Verputz- oder Malerarbeiten im Außenbereich Mühelos und schnell zu entfernen UV-beständig bis zu 10 Tage, in dieser Zeit rückstandsfrei entfernbar Zum Abkleben und Schützen von Tür- oder Fensterrahmen und Fassaden Trägermaterial = Gewebe, Klebstoff = Naturkautschuk
Mit Easy Cover® UV Gewebe Basic 4498 schützen Profis und ambitionierte Hobby-Handwerker sensible Untergründe bei Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich. Die praktische Kombination aus einem robusten Putzband und einer Abdeckfolie sorgt dank der einfachen Handhabung auf jeder Baustelle für eine kostbare Zeitersparnis. Nach dem Anbringen verhindert dieser Fassadenschutz, dass Farbe oder Schmutz auf die Oberflächen gelangt. Da das Klebeband mit einem starken Naturkautschukkleber ausgestattet und bis zu 10 Tage UV-beständig ist, kann man es in dieser Zeit problemlos und rückstandsfrei entfernen bzw. neu positionieren. So erleichtert Easy Cover® UV Gewebe Basic 4498 die Arbeit auf jeder Baustelle.
Technische Daten: Dicke: 0.26 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Für Außenanwendung geeignet,UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produktabmessung, Breite: 1.4 m · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 55 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover®
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 20 m x 1.4 m | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 20 m | Produktabmessung, Breite: | 1.4 m | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Für Außenanwendung geeignet | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesa Easy Cover® | Typ (Hersteller-Typ): | 04498-00001-00 | Material (Details): | Synthesekautschuk | Reißkraft: | 55 N/10 mm | Dicke: | 0.26 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,77* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,9903* | € 6,6503* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,81* | € 7,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,84* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,80* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 28 m² (ab € 0,18822* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|