| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5469690 Herst.-Nr.: 4063565018244 EAN/GTIN: 4063565018244 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover UV Gewebe 04498 • Trägermaterial aus Gewebe • Klebstoff aus Naturkautschuk • Gewebe-Putzband und Abdeckfolie in einem • Mühelos und schnell entfernbar • Innerhalb von 10 Tagen UV-beständig und rückstandsfrei ablösbar • Für Verputz- oder Malerarbeiten im Außenbereich • Zum Abkleben und Schützen von Tür- oder Fensterrahmen und Fassadenelementen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | tesa | Breite: | 1,4 m | Länge: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,65* | € 6,45* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,90* | € 6,50* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,78* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 7,81* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,78* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 28 m² (ab € 0,16608* pro m²) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|