| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349760-BP Herst.-Nr.: 04411-00002-00 EAN/GTIN: 4042448479242 |
| |
|
| | |
| tesa 04411-00002-00 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Blau (L x B) 33 m x 55 cm 1 St.
tesa Easy Cover® UV Präzision, 2-in-1-Abdecklösung (LDPE-Folie & Malerband UV PLUS), ideal für Außenanwendungen
Zeitsparende 2-in-1-Abdecklösung für Profis: großflächiges Abdecken und genaues Abkleben in einem Arbeitsschritt Kombination aus LDPE-Abdeckfolie und integriertem tesa® Präzisionskrepp 4440 Außen UV PLUS Ideal geeignet für saubere und exakte Farb- und Lackkanten im Außenbereich Anwendung u.a. auf Glas, Aluminium und Holz 6 Monate UV-beständig
Easy Cover® 4411 UV Präzision ist eine Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und dem tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen UV PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken in einem Arbeitsgang. Dank seiner 26 Wochen UV Beständigkeit eignet sich das Produkt besonders für mehrere Arbeitsgänge und ist leicht zu entfernen. Für saubere und scharfe Farb- und Lackkanten auf glatten und leicht strukturierten Untergründen im Außenbereich. Die geprägte Folie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen.
Technische Daten: Dicke: 0.11 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 55 cm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Trägermaterial (Details): Washi Papier · Typ (Hersteller-Typ): 04411-00002-00 · Weitere technische Daten: 26 Wochen UV-Beständigkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 55 cm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 55 cm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesa Easy Cover® | Typ (Hersteller-Typ): | 04411-00002-00 | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Reißkraft: | 35 N/10 mm | Dicke: | 0.11 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband blau, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04411-00002-00, maler, malerarbeiten, maler und lackierer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,96* | € 9,09* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,95* | € 9,13* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,92* | € 9,13* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 6,58* | € 9,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,07* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|