Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306656-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230155
EAN/GTIN:
     4015082301552
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILEEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 3 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 5 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/DC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEEM-01-G-C(24VDC)
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Leistung:
3 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 230155, DILEEM-01-G-C(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,17*
€ 34,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,00*
€ 38,10*
1
€ 4,00*
ab € 30,81*
€ 39,38*
1
€ 5,46*
ab € 32,89*
€ 41,70*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 59,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.