Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Solid II, 21B Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=18 - 21 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268296-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004635
EAN/GTIN:
     4007249046352
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Solid II, 21B Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=18 - 21 cm Schwarz

Tischstativ "Solid II, 21B", mit Bluetooth-Fernauslöser "BRS2"

Set aus Tischstativ und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten
stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
2in1-System für Smartphones, Universal-1/4"-Gewinde
Tischstativ:
5-stufig ausziehbare Stativbeine: verstellbar über verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine
Stativbeine einzeln verstellbar, um das Stativ individuell an unterschiedliche Untergründe und Motive anzupassen
für eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung
doppelt einklappbare Smartphonehalterung für platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport
Gummierung an Halterung u. Gewinde schützt vor Kratzern
Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchte, Mikrofon
Gummifüße für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen
mit Aluminium-Einsätzen und nylonverstärktem Kunststoff zur zusätzlichen Stabilisation
sogar komplett zusammengeklappt als Self-Monopod verwendbar
Bluetooth-Auslöser:
für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies und ungewöhnliche Perspektiven
Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone
besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies
positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei
Trageschlaufe
für Party- und Gruppenaufnahmen, Reichweite von bis zu 10 m erfasst einen viel größeren Motivbereich
unabhängig vom Selbstauslöser-Modus
klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung
abschaltbar, kein versehentliches Auslösen während des Transportes
abnehmbar

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 21 cm · Arbeitshöhe (min.): 18 cm · Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Bein-Segmente: 2-teilig (1-fach ausziehbar)
Haltegriff: Keinen
Material: Kunststoff
Nivelliereinrichtung:Nein
Stativkopf: 3D-Kugelkopf

Lieferumfang:
1 Tischstativ "Solid II"
1 Bluetooth-Fernauslöser "BRS2"
1 Batterie CR2032
1 Trageschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Arbeitshöhe (max.):
21 cm
Arbeitshöhe (min.):
18 cm
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, 00004635, Solid II, 21B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 27,74*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 20,28*
€ 27,81*
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 37,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 39,27*
€ 3,50*
ab € 35,33*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,06*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,75*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,92*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,77*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,05*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 120,85*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.