Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Solid II, 21B Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=18 - 21cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865082
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004635
EAN/GTIN:
     4007249046352
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Features:
Set aus Tischstativ und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten
stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
2in1-System für Smartphones, Universal-1/4"-Gewinde
Tischstativ:
5-stufig ausziehbare Stativbeine: verstellbar über verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine
Stativbeine einzeln verstellbar, um das Stativ individuell an unterschiedliche Untergründe und Motive anzupassen
für eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung
doppelt einklappbare Smartphonehalterung für platzsparenden und sicheren, die Mecha
Lieferumfang:
1 Tischstativ "Solid II"
1 Bluetooth-Fernauslöser "BRS2"
1 Batterie CR2032
1 Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
21 cm
Arbeitshöhe (min.):
18 cm
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ hama, kamera tischstativ, Hama, Solid II, 21B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 37,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 39,25*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,24*
€ 54,80*
€ 3,50*
ab € 42,02*
€ 56,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.