Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2in1 "Solid II, 21B" - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6252050
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004635
EAN/GTIN:
     4007249046352
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama 2in1 "Solid II, 21B" - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004635
Modell  2in1 "Solid II, 21B"
EAN/UPC  4007249046352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama 2in1 "Solid II, 21B" Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Produkttyp  Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Gewicht  270 g
Farbe  Schwarz
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  18 cm - 21 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Gewicht  270 g
Farbe  Schwarz
Material  Kunststoff, Metall
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  2
Max. Betriebshöhe  21 cm
Min Betriebshöhe  18 cm
Unterstützte Geräte  Kamera, Handy
Stützsystem  Revolvergriff/Mini-Stativ
Merkmale  Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, ausklappbare Beine, Fernsteuerung via Bluetooth, integrierte Cold Shoe-Halterung
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Stativmontage  1/4"-20 Schraube
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Smartphone-Halterung, Bluetooth ferngesteuerter Auslöseknopf

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Metall
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
2
Max. Betriebshöhe:
21 cm
Min Betriebshöhe:
18 cm
Unterstützte Geräte:
Kamera, Handy
Stützsystem:
Revolvergriff/Mini-Stativ
Stativkopf:
Ball
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Stativmontage:
1/4"-20 Schraube
Zubehör im Lieferumfang:
Smartphone-Halterung, Bluetooth ferngesteuerter Auslöseknopf
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, hama, 00004635, solid, 2in1, "solid, 21b", tischstativ, brs2, stützsystem, revolvergriff/ministativ, sttzsystem, revolvergriffministativ, revolvergriff, mini, stativ, bluetoothfernauslser, bluetoothfernauslöser, bluetooth®fernauslöser, bluetooth, fernauslöser, bluetooth®, bluetoothauslöser, støttesystem, bluetoothauslser, stttesystem, auslöser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 27,62*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 20,19*
€ 27,68*
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 37,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 39,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,52*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,95*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,51*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,12*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,03*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,64*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.