Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone CL-561 Original Cyan, Magenta, Gelb 3731C001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176831-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3731C001
EAN/GTIN:
     4549292145038
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Canon Druckerpatrone CL-561 Original Cyan,Magenta,Gelb 3731C001

Canon Tintenpatrone CL-561 Cyan, Magenta, Gelb 3731C001

Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse

Diese Farbpatrone wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser Farbtintenpatrone können bis zu 180 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden.


Tintenpatronen für PIXMA Drucker
Teamwork ist einfach besser. Das gilt auch für die original Canon Tinten und Fotopapiere, die perfekt auf alle PIXMA Produkte abgestimmt sind und so für bestmögliche Resultate sorgen. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit.

Mit original Canon Tinte erhalten Sie die besten Ergebnisse von Ihrem Canon Drucker – da können Sie sicher sein.
Mit original Canon Tinte bringt Ihr Canon Drucker immer Bestleistungen.

Hellere und präzisere Farben
Die Zusammensetzung der Originaltinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien.

Fotos mit hoher Farbstabilität
Originaltinten und Fotopapier von Canon sind genau aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis: Erstklassige Druckqualität und eine besonders hohe Farbstabilität. Mit unseren Fotodruckern und ChromLife100, ChromaLife100+ oder LUCIA Tinten auf Canon Fotopapier gedruckt sind Ihre Fotos besonders lange vor Umwelteinflüssen geschützt und bis zu einem ganzen Leben lang haltbar.

Schützen Sie Ihren Drucker
Alle PIXMA Drucker und Multifunktionssysteme arbeiten mit der einzigartigen FINE Druckkopftechnologie von Canon – für außergewöhnliche Bildqualität und hohe Geschwindigkeiten beim Dokumentendruck. Die Mikrodüsen, mit denen die Tinte aufgetragen wird, haben einen Durchmesser von bis zu 0,009 mm. Daher ist es wichtig Tinten zu benutzen, die genau auf diese präzise FINE Druckköpfe abgestimmt sind. Original Canon Tinten stellen die hohe Druckqualität sicher und verlängern das Leben Ihres PIXMA Drucksystems.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,TS5350,TS5351,TS5352,TS5353 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA TS5350,PIXMA TS5351,PIXMA TS5352,PIXMA TS5353 · Seiten-Reichweite: 180 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): CL-561,CL561,CL 561,CL-561C,CL 561 C · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
CL-561|ツ|CL561|ツ|CL 561|ツ|CL-561C|ツ|CL 561 C
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|TS5350|ツ|TS5351|ツ|TS5352|ツ|TS5353
Passend für die Modelle:
PIXMA TS5350|ツ| PIXMA TS5351|ツ| PIXMA TS5352|ツ| PIXMA TS5353
Marke:
Canon
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
CL-561
Herst.-Teilenr.:
3731C001
Seiten-Reichweite:
180 Seiten
Kurznummer:
CL-561
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA TS5350 | PIXMA TS5351 | PIXMA TS5352 | PIXMA TS5353
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon tonerkartusche cyan, magenta, gelb, druckerkopf canon, druckkopf, Canon, 3731C001, CL-561, tintenpatrone, druckerpatrone
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 16,76*
€ 22,46*
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 16,59*
€ 22,52*
€ 6,78*
ab € 16,75*
€ 22,58*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 22,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3730C001
ab € 18,25*
Ähnlich
Canon
3713C001
ab € 13,91*
Ähnlich
Canon
3712C001
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.