Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-02370 T18I-PA66-BK Kabelbinder 139.70 mm 2.50 mm Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1994572-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02370
EAN/GTIN:
     4031026299273
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
HellermannTyton 111-02370 T18I-PA66-BK Kabelbinder 139.70 mm 2.50 mm Schwarz 100 St.

HellermannTyton Kabelbinder T18I-PA66-BK-C1 145x2.5

Kabelbinder T18I-PA66-BK-C1 145x2 5

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 139.70 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 80 N · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
111-02370
Typ (Hersteller-Typ):
T18I-PA66-BK
Kabelbinder-Länge:
139.70 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
Bündel-Ø (max.) (Details):
35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, HellermannTyton, 111-02370, T18I-PA66-BK, T18I, Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,0539*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0443*
€ 0,0649*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05076*
€ 0,07446*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0522*
€ 0,0764*
Lager 102
145
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.