Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-455 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197121-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-455
EAN/GTIN:
     4045454439606
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-455 1 St.

4-Kanal-Analogeingangsklemme

4-Kanal-Analogeingang; 2- bis 4-Leiter-Anschluss; Single-Ended

Technische Daten:
Anzahl Eingänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Montageart: Tragschiene DIN 35 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 12 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
WAGO
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
750-455
Typ (Hersteller-Typ):
750-455
Montageart:
Hutschiene
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, profibus buskoppler, 4045454439606, WAGO, 750-455, 508-3921, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,64*
€ 198,86*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 184,01*
€ 199,12*
5 Tage
103
€ 6,40*
ab € 185,91*
€ 200,11*
€ 5,95*
ab € 187,15*
€ 202,15*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 256,87*
€ 279,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.