Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1969871-BP Herst.-Nr.: ABX00023 EAN/GTIN: 7630049200258 |
| |
|
| | |
| Arduino ABX00023 Board MKR WIFI 1010 MKR
Endlich WLAN direkt auf dem Board!
Möchten Sie Ihren Geräten eine WiFi-Schnittstelle hinzufügen? Holen Sie sich das MKR WIFI 1010! Es lässt sich problemlos mit anderen Arduino-Produkten verbinden und ist mit der Arduino-Software konfigurierbar - und Sie müssen kein Netzwerkexperte sein. Dies ist die neueste Version des MKR 1000 WIFI, jedoch mit einem ESP32-Modul von U-BLOX an Bord.
Der MKR WIFI 1010 ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem MKR 1000 WIFI. Er ist mit einem ESP32-Modul von U-BLOX ausgestattet. Dieses Board zielt darauf ab, das Prototyping von WiFi-basierten IoT-Anwendungen dank der Flexibilität des ESP32-Moduls und seines geringen Stromverbrauchs zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Ausstattung: Mikrocontroller SAMD21 Cortex-M0+ 32bit Low Power ARM MCU mit niedriger Leistung Bordnetzteil (USB/VIN) 5V Unterstützter Akku(*) Li-Po Einzelzelle, 3,7V, 700mAh Minimum Betriebsspannung des Stromkreises 3,3V Digitale I/O-Pins 8 PWM-Pins 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - oder 18 -, A4 - oder 19) UART 1 SPI 1 I2C 1 I2S 1 Konnektivität WiFi Analogeingangsstifte 7 (ADC 8/10/12 Bit) Analoge Ausgangsstifte 1 (DAC 10 Bit) Externe Interrupts 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -oder 16-, A2 - oder 17) Gleichstrom pro I/O Pin 7 mA Flash-Speicher 256 KB SRAM 32 KB EEPROM Nein Taktfrequenz 32,768 kHz (RTC), 48 MHz LED_BUILTIN 6 Full-Speed USB-Gerät und integrierter Host inklusive LED_BUILTIN 6 Länge 61,5 mm Breite 25 mm Gewicht 32 g
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): MKR
Lieferumfang: Arduino® Board MKR WiFi 1010
Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Serie (Entwicklungs-Kits): | MKR | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 27,20* | € 37,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 27,12* | € 37,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 30,44* | € 41,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,39* | € 42,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,08* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|