Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 15.00m Schwarz CH0054 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R844951
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0054
EAN/GTIN:
     4052792000825
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Features:
Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Standard: High Speed mit Ethernet
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Länge: 15m
Lieferumfang:
1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 15m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
32
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m, LogiLink, ch0025
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,67*
€ 23,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 24,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 18,16*
€ 24,56*
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 27,26*
€ 4,50*
ab € 21,43*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,75*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 10,48*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 24,29*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,42*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.