| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000853003 Herst.-Nr.: 980904200 EAN/GTIN: 4007368048855 |
| |
|
| | |
| aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit · mit Duplex-Teilung · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16mm· Gliederstärke: 3 mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: weiß· Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Modell: | 9042 | Marke: | BMI | Material: | Buche | Teilung: | mm/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 2,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,09* | € 3,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,18* | € 3,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,40* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|