Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 9042 L.2m B.16mm mm/cm EG III Buche weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000853003
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     980904200
EAN/GTIN:
     4007368048855
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Doppelmeter
Gliedermaßstab
aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit · mit Duplex-Teilung · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16mm· Gliederstärke: 3 mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: weiß· Genauigkeit: EG III
Weitere Suchbegriffe: Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
3375
30
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,97*
1 Tag
810
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,11*
3 Tage
2501
1
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,13*
1 Tag
3375
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,14*
3 Tage
3335
1
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 89,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,87*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,36*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,78*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,70*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,05*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,72*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 2,95*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.