Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 2-11-800 Trapezklinge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761136-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-11-800
EAN/GTIN:
     3253562118004
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
STANLEY 2-11-800 Trapezklinge 1 St.

Trapezklinge

Neue, langlebige Schneide aus dem Hause Stanley - bis zu 5x langlebiger als vergleichbare Klingen.

Ausstattung:
Wolframkarbid beschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
Nur Diamanten sind langlebiger und härter
Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 10 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 62 mm x 19 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
STANLEY
Anzahl Klingen:
10
Weitere Suchbegriffe: Trapezklinge, Universalmesserklingen, trapezklinge stanley, abbrechklingen, STANLEY, 2-11-800, lasercutter, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,37*
7 Tage
98
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,45*
4 Tage
83
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,63*
1 Tag
98
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,64*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 11,34* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253560117009
ab € 1,95*
Ähnlich
Stanley
0-11-800
ab € 3,54*
Ähnlich
Stanley
1-11-916
ab € 21,88*
Ähnlich
Stanley
1-11-700
ab € 21,77*
Ähnlich
Stanley
4-11-700
ab € 13,15*
Ähnlich
Stanley
2-11-700
ab € 3,32*
Ähnlich
Stanley
8-11-800U
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.