| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695111 Herst.-Nr.: 4-11-700 EAN/GTIN: 3253564117005 |
| |
|
| | |
| Stanley 4-11-700 Trapezklinge FatMax 50 St Klingen FatMax Trapezklinge 63 x 20 mm 50 Stück im Großspender bruchfest Produktstärken:|FATMAX TRAPEZKLINGE 50STK IN BOX . Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer. Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe). Bis zu 35% schärfer - bis zu 75% höhere Lebensdauer- bis zu 20% stärker. Bruchfest bis zu 35kg. Angaben basieren auf Durchschnittswerten im Vergleich mit einer Stanley 1992 Standardklinge.Basierend auf 3-Punkt-Biegetest. Erhältlich im komfortablen Spender zur Wandmontage (4-11-700, 50 Stück und 1-11-700, 100 Stück) - sichere Entnahme von einzelnen Klingen in der Werkstatt, Wärmebehandelte Schneide: höhere Widerstandskraft, verlängerte Haltbarkeit. Neue Geometrie der Klinge - grössere Schneidfläche. Bis zu 20% stärker als Stanley Standardklinge. S3 Technologie für eine bis zu 35% schärfere Klinge. Wärmebehandelte Klinge - bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-92-37 | HerstellerNr: | 4-11-700 | Werksnummer: | 4-11-700 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,269000 | Gewicht brutto Kg: | 0,269000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,18* | € 19,39* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,71* | € 19,56* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,85* | € 21,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,74* | € 21,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 14,85* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|