Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Trapezklingen 1992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Trapezklingen 1992
Stanley Trapezklingen 1992
Stanley Trapezklingen 1992
Stanley Trapezklingen 1992
Stanley Trapezklingen 1992
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485214
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-11-916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken-Klinge
Hakenklinge
Trapezklinge
Universalmesserklingen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.7 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Breite
62 mm
Dicke
0.65 mm
Weitere Suchbegriffe: hakenklingen stanley, haken klinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 15 215 EAN
ab € 41,62*
Sonstiges
Knipex
94 35 215
ab € 33,07*
Sonstiges
Stanley
199089
ab € 5,06*
Sonstiges
Stanley
0-28-590
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.