Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Carbide Trapezklingen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stanley Carbide Trapezklingen
Stanley Carbide Trapezklingen
Stanley Carbide Trapezklingen
Stanley Carbide Trapezklingen
Stanley Carbide Trapezklingen
Stanley Carbide Trapezklingen
Artikel-Nr.:
     5417B-p662175
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-11-800
EAN/GTIN:
     3253560118006
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
19 mm
Dicke
0.6 mm
Anzahl der Segmente
1
Länge (mm)
62 mm
Material
Wolframcarbid
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,33*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 6,35*
12 Tage
10
pro Stück
€ 5,39*
ab € 5,24*
€ 6,44*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 6,50*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253560117009
ab € 2,40*
Ähnlich
Stanley
2-11-800
ab € 7,56*
Ähnlich
RS Pro
5416646
ab € 5,48*
Ähnlich
Stanley
1-11-700
ab € 25,62*
Ähnlich
Stanley
4-11-700
ab € 16,05*
Ähnlich
Stanley
8-11-800U
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.