Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-11-700 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 0-11-700 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Stanley 0-11-700 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Stanley 0-11-700 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Stanley 0-11-700 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Stanley 0-11-700 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     721-01886382
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     3253560117009
EAN/GTIN:
     3253560117009
Suchbegriffe:
Trapezklinge
Universalmesserklingen
trapezklinge stanley
trapezklinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
20 mm
Dicke
0.65 mm
Anzahl der Segmente
1
Länge (mm)
63 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,16*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,18*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,58*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,20*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-11-800
ab € 6,21*
Ähnlich
Stanley
0-11-800
ab € 3,84*
Ähnlich
Stanley
1-11-700
ab € 21,48*
Ähnlich
Stanley
4-11-700
ab € 13,15*
Ähnlich
Stanley
8-11-800U
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.