| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694273 Herst.-Nr.: 1-11-700 EAN/GTIN: 3253561117008 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-11-700 Trapezklinge FatMax 100 St. im Spender Klingen FatMax Trapezklinge 63 x 20 mm 100 Stück im Grossspender bruchfest Produktstärken:|FATMAX,TRAPEZKLINGE 100 STK IN BOX - Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer. Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe), Bis zu 35% schärfer - bis zu 75% höhere Lebensdauer - bis zu 20% stärker|Bruchfest bis zu 35kg, Angaben basieren auf Durchschnittswerten im Vergleich mit einer Stanley 1992 Standardklinge. Basierend auf 3-Punkt-Biegetest, Erhältlich im komfortablen Spender zur Wandmontage (4-11-700, 50 Stück und 1-11-700, 100 Stück) - sichere Entnahme von einzelnen Klingen in der Werkstatt|Wärmebehandelte Schneide: höhere Widerstandskraft, verlängerte Haltbarkeit . Neue Geometrie der Klinge - grössere Schneidfläche, Bis zu 20% stärker als Stanley Standardklinge, S3 Technologie für eine bis zu 35% schärfere Klinge, Wärmebehandelte Klinge - bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-92-37 | HerstellerNr: | 1-11-700 | Werksnummer: | 1-11-700 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,09 | Gewicht netto Kg: | 0,485000 | Gewicht brutto Kg: | 0,462000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spender |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 21,89* | € 30,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,00* | € 30,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,48* | € 30,29* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,57* | € 33,24* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 24,45* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|