Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696489-BP Herst.-Nr.: BE-8220S EAN/GTIN: 7314150048243 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8220S Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, isoliert, Schlitz,0,5X3X100mm, 222mm
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 222 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 222 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 0.5 mm | Griff-Durchmesser: | 20 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher 3,0x100, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher 3mm, Bahco, BE-8220S, 288-7691, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,55* | € 7,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 7,97* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,04* | € 8,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|