| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-80260896 Herst.-Nr.: BE-8250 EAN/GTIN: 7314150047772 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Gewicht | 73 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Flach | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Stahl | | Materiallgriff | Gummi | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grau, Gelb | | Klingenbreite | 5.5 mm | | Rollendicke | 1 mm | | Klingenlänge | 150 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Zertifizierung | ISO 2380, DIN 5264 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz) |
| | |
| |