| |
|
| Artikel-Nr.: 102-162640-BP Herst.-Nr.: IRFP22N50APBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay IRFP22N50APBF MOSFET 1 N-Kanal 277 W TO-247AC
MOSFET (HEXFET/FETKY)
Technische Daten: Abbruchspannung U(BR) (DSS): 500 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 3450 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 22 A · Leistung (max) P(TOT): 277 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 120 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 230 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 13 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 500 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Vishay | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Vishay | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-247AC | Ausführung (Transistoren): | N-Kanal | Transistor-Merkmal: | Standard | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | IRFP22N50APBF | Montageart: | Durchführungsloch | C(ISS): | 3450 pF | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | I(d): | 22 A | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 277 W | Q(G): | 120 nC | Q(G) Referenz-Spannung: | 10 V | R(DS)(on): | 230 mΩ | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 13 A | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | U(GS)(th) Referenz-Strom max.: | 250 µA | U(DSS): | 500 V | U(GS)(th) max.: | 4 V | Abbruchspannung U(BR) (DSS): | 500 V | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet, Vishay, IRFP22N50APBF, 541-1972, IRFP22N50A-ND |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,21* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,60* | € 4,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,29* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,88* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|