| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8649243 Herst.-Nr.: IRFP22N50APBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.23 ohmProduktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Transistormontage: Durchsteckmontage Kanaltyp: n-Kanal Dauer-Drainstrom Id: 22 ABetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: TO-247AC Drain-Source-Spannung Vds: 500 VVerlustleistung: 277 WQualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 VSVHC: Lead (19-Jan-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFP22N50APBF, 8649243, 864-9243 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,29* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,65* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 6,06* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,88* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|