Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF610PBF MOSFET 1 N-Kanal 36 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162414-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF610PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Vishay IRF610PBF MOSFET 1 N-Kanal 36 W TO-220

MOSFET (HEXFET /FETKY)

Ein MOSFET-Transistor ist ein spannungsgesteuertes Bauelement und kann direkt an hochohmige Quellen angeschlossen werden. Er eignet sich daher für den Einsatz als Schalter oder Analogverstärker. Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 200 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 140 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 3.3 A · Leistung (max) P(TOT): 36 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: MOSFET · Q(G): 8.2 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 1.5 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 2 A · Transistor-Merkmal: Standard · Typ (Hersteller-Typ): IRF610PBF · U(DSS): 200 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRF610PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
140 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
3.3 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
36 W
Q(G):
8.2 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
1.5 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
2 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
200 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
200 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 200v, Vishay, IRF610PBF, IRF610-ND, FET
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,96*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,35*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 1,137*
2 Tage
1682
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,18*
Lager 102
128
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.