Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 2,1A; 36W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 2,1A; 36W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 2,1A; 36W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF610PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF610PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 2,1A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 8,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 200v
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,96*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,35*
€ 0,97*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 1,137*
1 Tag
1682
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,18*
1 Tag
1200
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.